Eriks
ECON®

ECON® Filtre element de boîte à boue Type: 1188X Acier inoxydable 8mm DN100 Convient pour type 1188

  • ERIKS:13465016
  • Fabricant:8716901038357
Image 1
Ajouter à la liste

707,50 €/ Unitéhors TVA

856,08 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1188X
Perforation du tamis
8 mm
Diamètre intérieur nominal du boîtier de filtre
DN100
Matériau
Acier inoxydable