Eriks

Pressostats pneumatiques

  • 4
  • 60
  • 18
  • 1
  • 23
  • 2
  • 2
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
106 Produits affichés pour Pressostats pneumatiques
Product Image

FESTO Capteur de pression SDE5-D10-O-Q6E-P-M8 527467

  • Eriks:11645493
  • Manufacturer:527467
  • Matériau:POM
  • Modèle:Pressostat

66,04 €/ Unitéhors TVA

79,91 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Manocontact PEV-1/4-B 10773

  • Eriks:1066960
  • Manufacturer:10773
  • Plage de réglage:de 1 jusqu'à 12
  • Unité de pression de plage de réglage:bar
  • Pression max.:12 bar

146,45 €/ Unitéhors TVA

177,20 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Manocontact PEV-1/4-B-M12 192488

  • Eriks:23211361
  • Manufacturer:192488
  • Plage de réglage:de 1 jusqu'à 12
  • Unité de pression de plage de réglage:bar
  • Pression max.:12 bar

142,66 €/ Unitéhors TVA

172,62 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Manocontact PEV-1/4-A-SW27 159259

  • Eriks:23210742
  • Manufacturer:159259
  • Plage de réglage:de 1 jusqu'à 10
  • Unité de pression de plage de réglage:bar
  • Pression max.:10 bar

114,50 €/ Unitéhors TVA

138,54 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de pression SDE5-V1-O-Q6E-P-M8 527461

  • Eriks:11645487
  • Manufacturer:527461
  • Matériau:POM
  • Modèle:Pressostat

66,04 €/ Unitéhors TVA

79,91 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Manocontact PEV-1/4-A-SW27-B-OD 175252

  • Eriks:23211848
  • Manufacturer:175252
  • Plage de réglage:de 1 jusqu'à 10
  • Unité de pression de plage de réglage:bar
  • Pression max.:10 bar

109,92 €/ Unitéhors TVA

133,00 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de pression SDE5-D10-FP-Q6-P-M8 542898

  • Eriks:11649715
  • Manufacturer:542898
  • Matériau:POM
  • Modèle:Pressostat

66,04 €/ Unitéhors TVA

79,91 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de pression SDE5-D10-O-Q4-P-M8 527463

  • Eriks:11645489
  • Manufacturer:527463
  • Matériau:POM
  • Modèle:Pressostat

67,29 €/ Unitéhors TVA

81,42 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Convertisseur PE PE-1/8-1N-SW 6484

  • Eriks:11626696
  • Manufacturer:6484
  • Pression max.:8 bar
  • Dimension du raccordement process:1/8" (4)
  • Matériau du boîtier:VMQ/Silicone

152,77 €/ Unitéhors TVA

184,85 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de pression SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8 542897

  • Eriks:11649714
  • Manufacturer:542897
  • Matériau:POM
  • Modèle:Pressostat

64,82 €/ Unitéhors TVA

78,43 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Manocontact PEV-1/4-SC-OD 161760

  • Eriks:23210845
  • Manufacturer:161760
  • Plage de réglage:de 1 jusqu'à 12
  • Unité de pression de plage de réglage:bar
  • Pression max.:12 bar

171,94 €/ Unitéhors TVA

208,05 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Manocontact PEV-W-KL-LED-GH 152618

  • Eriks:23211145
  • Manufacturer:152618
  • Plage de réglage:de 1.5 jusqu'à 8
  • Unité de pression de plage de réglage:bar
  • Pression max.:8 bar

75,36 €/ Unitéhors TVA

91,19 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Convertisseur PE PEN-M5 8625

  • Eriks:1066943
  • Manufacturer:8625
  • Plage de réglage:de -0.8 jusqu'à 8
  • Unité de pression de plage de réglage:bar
  • Pression max.:8 bar

252,43 €/ Unitéhors TVA

305,44 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Manocontact PEV-1/4-B-OD 175250

  • Eriks:23211218
  • Manufacturer:175250
  • Plage de réglage:de 1 jusqu'à 12
  • Unité de pression de plage de réglage:bar
  • Pression max.:12 bar

142,66 €/ Unitéhors TVA

172,62 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de pression SDE5-D10-O-Q6-P-M8 527464

  • Eriks:11645490
  • Manufacturer:527464
  • Matériau:POM
  • Modèle:Pressostat

67,31 €/ Unitéhors TVA

81,45 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SMC Pressostat IS3000-02

  • Eriks:24125525
  • Manufacturer:IS3000-02

88,74 €/ Unitéhors TVA

107,38 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

151,26 €/ Unitéhors TVA

183,02 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de pression SDE5-D10-C-Q4E-P-M8 542889

  • Eriks:11649706
  • Manufacturer:542889
  • Matériau:POM
  • Modèle:Pressostat

66,04 €/ Unitéhors TVA

79,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de pression SDE5-D10-FP-Q6-P-K 542899

  • Eriks:11649716
  • Manufacturer:542899
  • Matériau:POM
  • Modèle:Pressostat

67,74 €/ Unitéhors TVA

81,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de pression SDE5-D10-C-Q6E-P-K 542895

  • Eriks:11649712
  • Manufacturer:542895
  • Matériau:POM
  • Modèle:Pressostat

67,74 €/ Unitéhors TVA

81,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Product Image

FESTO Convertisseur PE PE-1/8 3344

  • Eriks:23210073
  • Manufacturer:3344
  • Pression max.:10 bar
  • Dimension du raccordement process:1/8" (4)
  • Classe de protection (Valeur IP):IP65

316,61 €/ Unitéhors TVA

383,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Product Image

FESTO Convertisseur PE PE-1000 3719

  • Eriks:11626547
  • Manufacturer:3719
  • Pression max.:1 bar
  • Dimension du raccordement process:M5
  • Classe de protection (Valeur IP):IP62

235,73 €/ Unitéhors TVA

285,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Product Image

FESTO Vacuostat VPEV-W-KL-LED-GH 152619

  • Eriks:11630173
  • Manufacturer:152619
  • Plage de réglage:de -0.8 jusqu'à -0.2
  • Unité de pression de plage de réglage:bar
  • Pression max.:-1 bar

77,57 €/ Unitéhors TVA

93,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Product Image

FESTO Vacuostat VPEV-1/8-M12 192489

  • Eriks:11638094
  • Manufacturer:192489
  • Plage de réglage:de -0.95 jusqu'à -0.2
  • Unité de pression de plage de réglage:bar
  • Pression max.:1.6 bar

146,88 €/ Unitéhors TVA

177,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Product Image

FESTO Manocontact SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X 8000033

  • Eriks:12465329
  • Manufacturer:8000033
  • Pression max.:10 bar
  • Dimension du raccordement process:1/8" (4)
  • Matériau du boîtier:Acier

113,89 €/ Unitéhors TVA

137,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026