Eriks
FESTO

FESTO Manocontact PEV-1/4-A-SW27 159259

  • ERIKS:23210742
  • Fabricant:4052568126544
Image 1
Ajouter à la liste

114,50 €/ Unitéhors TVA

138,54 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PEV
Modèle
Pressostat
Plage de réglage
de 1 jusqu'à 10
Unité de pression de plage de réglage
bar
Pression max.
10 bar
Dimension du raccordement process
1/4" (8)
Matériau du boîtier
Acier zingué
Fonction de commutation
Aiguillage
Tension d'alimentation
250 V
Raccordement électrique
Connecteur mâle, 4 pôles
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Température ambiante
de -20 jusqu'à 100 °C
Alternatives

144,00 €/ Unitéhors TVA

174,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026