109,92 €/ Unitéhors TVA
133,00 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PEV |
Modèle | Pressostat |
Plage de réglage | de 1 jusqu'à 10 |
Unité de pression de plage de réglage | bar |
Pression max. | 10 bar |
Dimension du raccordement process | 1/4" (8) |
Matériau du boîtier | Acier zingué |
Fonction de commutation | Aiguillage |
Raccordement électrique | Connecteur mâle, 4 pôles |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Température ambiante | de -30 jusqu'à 100 °C |
144,00 €/ Unitéhors TVA
174,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026