146,45 €/ Unitéhors TVA
177,20 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PEV |
Modèle | Pressostat |
Plage de réglage | de 1 jusqu'à 12 |
Unité de pression de plage de réglage | bar |
Pression max. | 12 bar |
Dimension du raccordement process | 1/4" (8) |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Fonction de commutation | Aiguillage |
Raccordement électrique | Fiche EN 175301-803 type A |
Classe de protection (Valeur IP) | IP65 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 80 °C |
144,00 €/ Unitéhors TVA
174,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026