Eriks
FESTO

FESTO Vacuostat VPEV-1/8-M12 192489

  • ERIKS:11638094
  • Fabricant:4052568152246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

146,88 €/ Unitéhors TVA

177,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VPEV
Modèle
Vacuostat
Plage de réglage
de -0.95 jusqu'à -0.2
Unité de pression de plage de réglage
bar
Pression max.
1.6 bar
Dimension du raccordement process
1/8" (4)
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Fonction de commutation
Aiguillage
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M12x1, à 4 pôles
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C