75,36 €/ Unitéhors TVA
91,19 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | PEV |
Modèle | Pressostat |
Plage de réglage | de 1.5 jusqu'à 8 |
Unité de pression de plage de réglage | bar |
Pression max. | 8 bar |
Dimension du raccordement process | M5 |
Matériau du boîtier | POM |
Fonction de commutation | Aiguillage |
Tension d'alimentation | 10-30 V |
Raccordement électrique | Borne à vis |
Classe de protection (Valeur IP) | IP20 |
Affichage | Oui |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 60 °C |