Eriks
FESTO

FESTO Convertisseur PE PEN-M5 8625

  • ERIKS:1066943
Image 1
Ajouter à la liste

252,43 €/ Unitéhors TVA

305,44 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PEN
Modèle
Pressostat
Plage de réglage
de -0.8 jusqu'à 8
Unité de pression de plage de réglage
bar
Pression max.
8 bar
Dimension du raccordement process
M5
Matériau du boîtier
Zinc moulé sous pression
Fonction de commutation
Réalisation
Tension d'alimentation
12-30 V
Raccordement électrique
Câble à 3 conducteurs
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Affichage
Oui
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C