Eriks
FESTO

FESTO Convertisseur PE PE-1000 3719

  • ERIKS:11626547
  • Fabricant:4052568008444
Image 1
Ajouter à la liste

235,73 €/ Unitéhors TVA

285,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PE
Modèle
Pressostat
Pression max.
1 bar
Dimension du raccordement process
M5
Fonction de commutation
Aiguillage
Classe de protection (Valeur IP)
IP62
Température ambiante
de -10 jusqu'à 50 °C