Eriks
FESTO

FESTO Manocontact PEV-1/4-B-OD 175250

  • ERIKS:23211218
  • Fabricant:4052568014261
Image 1
Ajouter à la liste

142,66 €/ Unitéhors TVA

172,62 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PEV
Modèle
Pressostat
Plage de réglage
de 1 jusqu'à 12
Unité de pression de plage de réglage
bar
Pression max.
12 bar
Dimension du raccordement process
1/4" (8)
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Fonction de commutation
Aiguillage
Raccordement électrique
Fiche EN 175301-803 type A
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Affichage
Oui
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C
Alternatives

144,00 €/ Unitéhors TVA

174,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026