Eriks
FESTO

FESTO Vacuostat VPEV-W-KL-LED-GH 152619

  • ERIKS:11630173
  • Fabricant:4052568070250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Contacteur vide, mécanique pour montage sur rail ou H.
Ajouter à la liste

77,57 €/ Unitéhors TVA

93,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
VPEV
Modèle
Vacuostat
Plage de réglage
de -0.8 jusqu'à -0.2
Unité de pression de plage de réglage
bar
Pression max.
-1 bar
Dimension du raccordement process
M5
Matériau du boîtier
POM
Fonction de commutation
Aiguillage
Tension d'alimentation
10-30 V
Raccordement électrique
Borne à vis
Classe de protection (Valeur IP)
IP20
Affichage
Oui
Température ambiante
de 0 jusqu'à 60 °C
Alternatives

82,61 €/ Unitéhors TVA

99,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026