Eriks

Federscheiben und Tellerfedern

  • 37
  • 12
  • 27
  • 165
  • 27
  • 1
  • 1
  • 3
  • 1
  • 3
  • 1
  • 1
  • 3
  • 8
  • 3
361 Produkte angezeigt für Federscheiben und Tellerfedern
Product Image

Tellerfeder DIN 6796 Edelstahl A4 M10

  • ERIKS:11747445
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,35 €/ Stückexkl. MwSt

0,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

0,03 €/ Stückexkl. MwSt

0,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

27000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

0,81 €/ Stückexkl. MwSt

0,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Tellerfeder DIN 6796 Stahl phosphatiert M20

  • ERIKS:11787161
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Phosphatisiert
  • Innendurchmesser:20 mm

1,54 €/ Stückexkl. MwSt

1,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Tellerfeder DIN 6796 Stahl mechanisch verzinkt gelb passiviert M8

  • ERIKS:23692053
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Mechanisch verzinkt gelbpassiviert
  • Innendurchmesser:8 mm

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

8000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

22,03 €/ Stückexkl. MwSt

25,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

0,11 €/ Stückexkl. MwSt

0,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

1,22 €/ Stückexkl. MwSt

1,43 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Tellerfeder DIN 6796 Edelstahl A2 M18

  • ERIKS:11747436
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

1,22 €/ Stückexkl. MwSt

1,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Tellerfeder DIN 6796 Stahl mechanisch verzinkt gelb passiviert M14

  • ERIKS:23692056
  • Material:Kohlenstoffstahl
  • Oberflächenschutz:Mechanisch verzinkt gelbpassiviert
  • Innendurchmesser:14 mm

0,59 €/ Stückexkl. MwSt

0,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,36 €/ Stückexkl. MwSt

0,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,11 €/ Stückexkl. MwSt

0,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,10 €/ Stückexkl. MwSt

0,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Tellerfeder DIN 6796 Edelstahl A2 M12

  • ERIKS:11747433
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A2
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,35 €/ Stückexkl. MwSt

0,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

Tellerfeder DIN 6796 Edelstahl A4 M12

  • ERIKS:11747446
  • Material:Edelstahl
  • Werkstoffqualität:Edelstahl A4
  • Oberflächenschutz:Unbehandelt

0,66 €/ Stückexkl. MwSt

0,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,30 €/ Stückexkl. MwSt

0,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

12,20 €/ Stückexkl. MwSt

14,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

0,42 €/ Stückexkl. MwSt

0,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

1,43 €/ Stückexkl. MwSt

1,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

1,67 €/ Stückexkl. MwSt

1,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

1,67 €/ Stückexkl. MwSt

1,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

0,05 €/ Stückexkl. MwSt

0,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026