Eriks

Tellerfeder DIN 2093A 16x8.2x0.9 Edelstahl

  • ERIKS:23266229
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,20 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
8.2 mm
Außendurchmesser
16 mm
Dicke
0.9 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
2093
Ausführung
A
Typ
Tellerfeder