0,36 €/ Stückexkl. MwSt
0,42 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 2093 |
Serie | DIN 2093 |
Innendurchmesser | 10.2 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Dicke | 1.1 mm |
Material | Edelstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
DIN-Norm | 2093 |
Ausführung | A |
Typ | Tellerfeder |