Eriks

Federring Gewellt DIN 137 M8 Edelstahl A4

  • ERIKS:11741345
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,05 €/ Stückexkl. MwSt

0,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 137B
Serie
DIN 137B
Für Schraubenmaß metrisch
8
Innendurchmesser
8.4 mm
Außendurchmesser
15 mm
Dicke
0.8 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
DIN-Norm
137B
Ausführung
Gewellt
Typ
Federring