Eriks

Tellerfeder DIN 6796 Stahl phosphatiert M20

  • ERIKS:11787161
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,54 €/ Stückexkl. MwSt

1,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6796
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
45 mm
Dicke
5 mm
DIN-Norm
6796
Typ
Tellerfeder
Facettenförmig
Nein