Eriks

Tellerfeder DIN 6796 Edelstahl A4 M12

  • ERIKS:11747446
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,66 €/ Stückexkl. MwSt

0,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6796
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
13 mm
Außendurchmesser
29 mm
Dicke
3 mm
Für Schraubenmaß metrisch
12
DIN-Norm
6796
Typ
Tellerfeder
Facettenförmig
Nein