Eriks

Tellerfeder DIN 2093 20x10.2x0.9 Edelstahl

  • ERIKS:11747316
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,30 €/ Stückexkl. MwSt

0,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
10.2 mm
Außendurchmesser
20 mm
Dicke
0.9 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
2093
Typ
Tellerfeder