1,22 €/ Stückexkl. MwSt
1,42 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 6796 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 19 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Dicke | 4.5 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 18 |
DIN-Norm | 6796 |
Typ | Tellerfeder |
Facettenförmig | Nein |