Eriks

Tellerfeder DIN 2093 50x25.4x3 Federstahl

  • ERIKS:11779781
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,67 €/ Stückexkl. MwSt

1,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser
50 mm
Dicke
3 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
2093
Typ
Tellerfeder