0,35 €/ Stückexkl. MwSt
0,41 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 6796 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 13 mm |
Außendurchmesser | 29 mm |
Dicke | 3 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 12 |
DIN-Norm | 6796 |
Typ | Tellerfeder |
Facettenförmig | Nein |