Eriks

Tellerfeder DIN 6796 Edelstahl A4 M10

  • ERIKS:11747445
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,35 €/ Stückexkl. MwSt

0,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6796
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
10.5 mm
Außendurchmesser
23 mm
Dicke
2.5 mm
Für Schraubenmaß metrisch
10
DIN-Norm
6796
Typ
Tellerfeder
Facettenförmig
Nein