FORMAT

FORMAT Abisolierzange VDE 160mm qmm

  • ERIKS:23072778
  • Hersteller:4317784098977
Image 1
VDE-Abisolierzange, Kopf verchromt

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf verchromt. Einfaches Verstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzen-Ø (max. Ø 5 mm bzw. 10 mm²) durch Rändelschraube und Kontermutter. Mit Öffnungsfeder. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation.

Zur Liste hinzufügen

CHF 28.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
160 mm
Abisolierbereich Durchmesser
5 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Ja