KNIPEX

KNIPEX Abisolier-SeitenschneiderVDE 160mm qmm

  • ERIKS:23073033
  • Hersteller:14 26 160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-Abisolier-Seitenschneider

Ausführung:DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Anwendung: Mit Mehrfachfunktion zum Schneiden und Abisolieren.



Aus Vanadium-Elektrostahl. Extralange Spitzen für feinste Schneidarbeiten auch unter beengten Verhältnissen. 25 % höhere Schneidleistung durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 64.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
160 mm
VDE geprüft
Ja