FORMAT

FORMAT Abisolierzange poliert mit 2-Komponenten-Griffen160mm qmm

  • ERIKS:23287535
  • Hersteller:4317784407564
Image 1
Abisolierzange, Kopf poliert, mit Skala

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Einfaches Verstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzen-Ø (max. Ø 5 mm bzw. 10 mm²) durch Rändelschraube und Kontermutter. Mit Öffnungsfeder. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation.

Zur Liste hinzufügen

CHF 21.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
160 mm
Abisolierbereich Durchmesser
5 mm
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Griffausführung
2-Komponenten
VDE geprüft
Nein