Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf verchromt. Einfaches Verstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzen-Ø (max. Ø 5 mm bzw. 10 mm²) durch Rändelschraube und Kontermutter. Mit Öffnungsfeder. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation.
CHF 44.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KNIPEX |
Abisolierbereich Querschnitt | 5 mmk |
Länge | 160 mm |
Griffausführung | 2-Komponenten |
VDE geprüft | Ja |