Ausführung:DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC), Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Anwendung: Mit Mehrfachfunktion zum Schneiden und Abisolieren.
Aus Spezial-Werkzeugstahl.
CHF 47.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150