Ausführung:DIN ISO 5746. Aus Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, mit abgewinkelter Kabelmantelschneide, Abisolierlöchern und Seitenschneider. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Anwendung: Zum Abisolieren und Abmanteln von Rund- und Feuchtraumkabeln (z. B. NYM-Kabeln), insbesondere geeignet bei tief liegenden Kabeln durch schlanke Kopfform.
CHF 66.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KNIPEX |
Abisolierbereich Querschnitt | 1,5 - 2,5 mmk |
Länge | 165 mm |
Abisolierbereich Durchmesser | 8 - 13 mm |