KNIPEX

KNIPEX 13 42 165 Abmantelungszange mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 165 mm

  • ERIKS:12979265
  • Hersteller:13 42 165
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • zum zeitsparenden Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel (z. B. NYM-Kabel)
  • erleichterter Zugang vor allem bei tief liegenden Unterputzdosen durch schlanke Kopfform und optimal abgewinkelte Kabelmantelschneide
  • leicht und beschädigungsfrei Abmanteln dank Rundschneide mit Tiefenbegrenzung
  • universell einsetzbar: Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 1,5 und 2,5 mm²
  • mit Seitenschneider zum Schneiden Leitern, Drähten, kleinen Schrauben und Nägeln
  • alle Schneiden zusätzlich induktiv auf ca. 61 HRC gehärtet: für hohe Verschleißfestigkeit
  • 30 % geringeres Gewicht als vergleichbare Zangen
  • Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Abisolierbereich Querschnitt
1,5 - 2,5 mmk
Länge
165 mm
Abisolierbereich Durchmesser
8 - 13 mm