KNIPEX

KNIPEX Automatik-Abisolierzange mm 0,03-2,08qmm

  • ERIKS:23072857
  • Hersteller:12 12 02
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Präzisions-Abisolierzange mit Formmessern

Ausführung: Zangenkörper aus Stahl, Messer aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Mit neuem, patentiertem Abisoliermechanismus und leichtgängiger Mechanik. Kopf brüniert. Die präzise Messerform verhindert ein Beschädigen des Leiters und ermöglicht so ein problemloses Abisolieren von schwer zu bearbeitenden Isolierwerkstoffen. Auch feinadrige Litzen werden schonend abisoliert. Lieferung inkl. Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei der Serienarbeit. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.

Anwendung: Besonders geeignet für extrem schwer zu bearbeitende Isolierwerkstoffe wie PTFE, Silikon oder Gummi. Hoher Bedienkomfort durch kompakte und handliche Bauform.

Zur Liste hinzufügen

CHF 197.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Abisolierbereich Querschnitt
0.03 - 2.08 mmk
Länge
195 mm