Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Kniestück schwenkbar mit kegeligem Einschraubgewinde M6 für Rohr Ø 4mm

  • ERIKS:13779054
  • Hersteller:455-546-048-S8-VS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geeignet für Polyamidrohr und Stahlrohr mit Krallnut.

Betriebsdruck
Für SKF Stahlrohr Typ WV mit Krallnut siehe zulässiger Betriebsdruck auf Datenblatt, maximal 300 bar. Für SKF PA-Rohr Typ WVN siehe maximal zulässiger Betriebsdruck auf Datenblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.75inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
VS
Typ
455-546-048-S8-VS
Serie
VS
Typ
455-546-048-S8-VS
Gewindeanschlussmaß (metrisch) 1
M 6
Äußerer Schlauchdurchmesser 1
4 mm
Dichtung
FPM
Form
Knie
Schlüsselweite
10 mm
A
4 mm
B
10
D
6 mm
l1
22 mm
l2
20 mm
SW1
10 mm
SW2
9 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF LINCOLN Rohrabschneider Rohraussen-Ø 4mm

  • ERIKS:13744072
  • Manufacturer:169-000-336

CHF 329.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.24inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 3.15/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.41inkl. MwSt

1208.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 3.25/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.51inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 11.55/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.49inkl. MwSt

191 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026