Gummikompensatoren sind flexible Rohrleitungskomponenten mit einem elastischen Faltenbalg und einem Anschlusselement, beispielsweise einem Flansch. Sie nehmen Wärmedehnungen, mechanische und akustische Schwingungen sowie Spannungen in Rohrleitungssystemen auf. Hoch- und flachgewellte Typen unterscheiden sich bei Bewegungsaufnahme und Strömungswiderstand.
Was sind Gummikompensatoren?Ein Gummikompensator stellt eine flexible Verbindung zwischen Rohrleitungsabschnitten her und begrenzt die Übertragung von Bewegung und Geräuschen. Der Elastomer-Faltenbalg kann Dehnungen in mehreren Richtungen aufnehmen und Montageungenauigkeiten innerhalb der Toleranzen ausgleichen. Gummikompensatoren werden an Rohrleitungen, Armaturen, Pumpen und Apparaten sowie als Ausbaustücke oder Abdichtungen bei Wanddurchführungen eingesetzt.
Anwendungen und BranchenGummikompensatoren kommen unter anderem in der Stahlindustrie, Abfallverarbeitung, Lebensmittelindustrie, Chemie, Petrochemie, Schifffahrt, im Offshore-Bereich, Anlagenbau, in Gasanlagen, Kraftwerken sowie Wasser- und Abwasseranlagen zum Einsatz. Typ 50 wird außerdem im Bauwesen, Motorenbau sowie bei Solar- und Windkraftanlagen verwendet.
Gummikompensatoren auswählenErmitteln Sie zunächst, welche Bewegungen der Kompensator aufnehmen muss. Prüfen Sie anschließend das Fördermedium, den Betriebsdruck, den Temperaturbereich und die Reaktionskraft. Stellen Sie dabei sicher, dass genügend starke Festpunkte vorhanden sind und die Festflansche den Faltenbalg nicht beschädigen. Stimmen Sie abschließend Elastomerqualität, Nennweite und Flanschtyp auf die Anlage ab.
Wichtige MerkmaleWichtige Merkmale sind verschiedene Elastomerqualitäten, hoch- oder flachgewellte Faltenbälge, drehbare Flansche aus elektroverzinktem Stahl, DIN PN 10 sowie bei bestimmten Typ-50-Versionen TÜV/DIN 4809, Trinkwasser- und Schiffbauzulassungen, FDA und EG 1935/2004.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bewegungen können Gummikompensatoren aufnehmen?Gummikompensatoren können Wärmedehnungen, mechanische Vibrationen, akustische Schwingungen und Spannungen in Rohrleitungssystemen aufnehmen. Ein flachgewellter Typ 50 ermöglicht eine große Bewegungsaufnahme in allen Richtungen. Bei der Auswahl müssen Sie die erforderliche Bewegungsrichtung und die Reaktionskraft bestimmen.
Worin unterscheiden sich Gummikompensatoren Typ 49 und Typ 50?Typ 49 besitzt eine hohe Welle, geringe Eigenwiderstände und eine große Dehnungsaufnahme bei kurzer Baulänge. Typ 50 besitzt eine flache Welle für einen geringen Strömungswiderstand und Bewegungen in allen Richtungen. Beide Typen stehen in verschiedenen Elastomerqualitäten zur Verfügung.
Welche Anlagendaten sind für Gummikompensatoren wichtig?Prüfen Sie die Anzahl und Stärke der Festpunkte, die Auslegung der Festflansche und die aufzunehmende Bewegung. Erfassen Sie außerdem das Fördermedium, den Betriebsdruck, den Temperaturbereich und die Reaktionskraft. Diese Angaben bestimmen die passende Ausführung von Faltenbalg und Flansch.
Welche Merkmale hat ein Gummikompensator Typ 50 PTFE?Typ 50 PTFE besitzt einen flachgewellten Gummikompensator mit PTFE-Mantel für chemische Beständigkeit und Antihafteigenschaften. Der maximale Betriebsdruck beträgt 16 bar beziehungsweise 25 bar bei der NBR/CR-Version mit orangefarbenem Kennzeichnungsring. Ab DN 50 kann unter bestimmten Bedingungen ein Vakuumring eingesetzt werden.