WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 rot/A PN16 Stahl 'A' DN150

  • ERIKS:10040348
  • Hersteller:2550R10B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 728.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 786.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 728.00

-

3+

CHF 699.50

3.91%

5+

CHF 657.50

9.68%

10+

CHF 618.00

15.11%

15+

CHF 581.00

20.19%

23+

CHF 569.50

21.77%

35+

CHF 558.00

23.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN150
Druckstufe Flansch
PN16
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
20 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Rot
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
EPDM
Material Einlage
Aramid
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
130 mm