WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 grün PN16 Stahl 'A' DN125

  • ERIKS:10040291
  • Hersteller:2550F09B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 479.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 518.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 479.50

-

3+

CHF 460.50

3.96%

5+

CHF 433.00

9.70%

10+

CHF 407.00

15.12%

15+

CHF 382.50

20.23%

23+

CHF 375.00

21.79%

35+

CHF 367.50

23.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN125
Druckstufe Flansch
PN16
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
20 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Grün
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
CSM (Hypalon)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
CR (Neopren)
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
130 mm