Kompensator 49 blau PN16 Stahl 'A' DN125

  • ERIKS:10040095
  • Hersteller:2549B09B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 449.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 485.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 449.00

-

3+

CHF 431.00

4.01%

5+

CHF 405.00

9.80%

10+

CHF 381.00

15.14%

15+

CHF 358.00

20.27%

23+

CHF 351.00

21.83%

35+

CHF 344.00

23.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
49
Nennweite
DN125
Druckstufe Flansch
PN16
Bewegungsaufnahme axial +
20 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
7 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
25 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Blau
Typ
49
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
IIR (Butyl)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
100 mm