WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 grün PN16 Stahl 'A' DN80

  • ERIKS:10040289
  • Hersteller:2550F07B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 396.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 428.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 396.00

-

3+

CHF 380.50

3.91%

5+

CHF 357.50

9.72%

10+

CHF 336.00

15.15%

15+

CHF 316.00

20.20%

23+

CHF 309.50

21.84%

35+

CHF 303.50

23.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN80
Druckstufe Flansch
PN16
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
30 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Grün
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
CSM (Hypalon)
Material Einlage
PA (Nylon)
Material Außenwand Balg
CR (Neopren)
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
130 mm