WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 rot/A PN16 Stahl 'A' DN80

  • ERIKS:10040345
  • Hersteller:2550R07B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 526.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 568.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 526.00

-

3+

CHF 506.00

3.80%

5+

CHF 475.50

9.60%

10+

CHF 447.00

15.02%

15+

CHF 420.50

20.06%

23+

CHF 412.00

21.67%

35+

CHF 403.50

23.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN80
Druckstufe Flansch
PN16
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
30 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Rot
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
EPDM
Material Einlage
Aramid
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
130 mm