WILLBRANDT

WILLBRANDT Kompensator 50 rot/A PN40 Stahl 'A' DN25

  • ERIKS:10077976
  • Hersteller:2550R02B0A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 401.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 433.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 401.00

-

3+

CHF 385.50

3.87%

5+

CHF 362.50

9.60%

10+

CHF 340.50

15.09%

15+

CHF 320.00

20.20%

23+

CHF 314.00

21.70%

35+

CHF 307.50

23.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WILLBRANDT
Typ
50
Nennweite
DN25
Druckstufe Flansch
PN40
Bewegungsaufnahme axial +
30 mm
Bewegungsaufnahme axial-
30 mm
Bewegungsaufnahme lateral +/-
30 mm
Bewegungsaufnahme zirkulär +/-
30 °
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
20 %
Farbcode
Rot
Typ
50
Material Flansch
Stahl, galvanisch verzinkt
Material Innenwand Balg
EPDM
Material Einlage
Aramid
Material Außenwand Balg
EPDM
Aufsführungsform
A
Aufsführung mit Bewegungslimitierer
Nein
Einbaulänge
130 mm