CHF 442.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 477.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 442.00 | - |
3+ | CHF 424.00 | 4.07% |
5+ | CHF 398.50 | 9.84% |
10+ | CHF 374.50 | 15.27% |
15+ | CHF 352.00 | 20.36% |
23+ | CHF 345.00 | 21.95% |
35+ | CHF 338.00 | 23.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WILLBRANDT |
Typ | 50 |
Nennweite | DN50 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Bewegungsaufnahme axial + | 30 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 30 ° |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Farbcode | Rot |
Typ | 50 |
Material Flansch | Stahl, galvanisch verzinkt |
Material Innenwand Balg | EPDM |
Material Einlage | Aramid |
Material Außenwand Balg | EPDM |
Aufsführungsform | A |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Nein |
Einbaulänge | 130 mm |