CHF 1'824.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'971.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'824.00 | - |
3+ | CHF 1'753.00 | 3.89% |
5+ | CHF 1'648.00 | 9.65% |
10+ | CHF 1'549.00 | 15.08% |
15+ | CHF 1'456.00 | 20.18% |
23+ | CHF 1'427.00 | 21.77% |
35+ | CHF 1'398.00 | 23.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WILLBRANDT |
Typ | 50 |
Nennweite | DN400 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Bewegungsaufnahme axial + | 30 mm |
Bewegungsaufnahme axial- | 50 mm |
Bewegungsaufnahme lateral +/- | 30 mm |
Bewegungsaufnahme zirkulär +/- | 8 ° |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 16 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 20 % |
Farbcode | Grün |
Typ | 50 |
Material Flansch | Stahl, galvanisch verzinkt |
Material Innenwand Balg | CSM (Hypalon) |
Material Einlage | PA (Nylon) |
Material Außenwand Balg | CR (Neopren) |
Aufsführungsform | A |
Aufsführung mit Bewegungslimitierer | Nein |
Einbaulänge | 200 mm |