Gesichtsschutz

  • 5
  • 1
  • 1
  • 2
  • 11
  • 2
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
38 Produkte angezeigt für Gesichtsschutz
Product Image

3M Versaflo™ Visierkopfteil mit Komfort-Gesichtsabdichtung, M-206

  • ERIKS:13581571
  • Manufacturer:7100140471
  • Modell:M-206
  • Material:Polyethylen
  • Norm:EN 166:2001

CHF 318.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 343.76inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

3M Visier Serie 5, Polycarbonat, Transparent, 5F-11

  • ERIKS:13174697
  • Manufacturer:7100029680
  • Beschichtung:Beschlagfrei
  • Material:Polycarbonat

CHF 17.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.54inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 11.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.38inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

PULSAFE Gesichtsschild Bionic Set klare Polycarbonatscheibe,anti-kratz,anti-kondensation

  • ERIKS:12482089
  • Manufacturer:1011624
  • Modell:Beschlagfrei und kratzfest
  • Typ:1011624
  • Material:Polycarbonat

CHF 88.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.05inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 47.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.19inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

PULSAFE Gesichtsschutzschild Bionic Set klare Polycarbonatscheibe

  • ERIKS:23925933
  • Manufacturer:1011623
  • Modell:Ohne Beschichtung
  • Typ:1011623
  • Material:Polycarbonat

CHF 62.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.40inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

BOLLE SPHERE Gesichtsvisier - Klare PC-Visier

  • ERIKS:13208967
  • Manufacturer:SPHERPI
  • Norm:EN 170
  • Zulassungen:EN166 - EN170

CHF 29.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

HONEYWELL Braueschutz CB20 Kopfhalter mit Drehverschluss für Clearways Schild

  • ERIKS:23925873
  • Manufacturer:1002341
  • Modell:Kopfhalterung
  • Typ:CB20
  • Material:Polycarbonat

CHF 25.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.57inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

HONEYWELL Gesichtsschutz Clearways CV83P Polycarbonat klar

  • ERIKS:23163615
  • Manufacturer:1002353
  • Modell:Visier
  • Typ:CV83 P
  • Sichtfenster:200 mm

CHF 14.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.78inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

HONEYWELL Turboshield Antibeschlag-Sichtscheibe 1031744

  • ERIKS:13224869
  • Manufacturer:1031744
  • Modell:Beschlagfrei
  • Typ:1031744
  • Sichtfenster:172 mm

CHF 61.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.64inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 40.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.83inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

HONEYWELL Turboshield Kopfhalterung 1031740

  • ERIKS:13224868
  • Manufacturer:1031740
  • Modell:Kopfhalterung
  • Typ:1031740
  • Material:ABS

CHF 41.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.97inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

HONEYWELL Turboshield Sichtscheibe PC 1031743

  • ERIKS:13224867
  • Manufacturer:1031743
  • Modell:Visier
  • Typ:1031743
  • Sichtfenster:172 mm

CHF 26.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.13inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 37.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.92inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

HONEYWELL Braueschutz CB14 Kopfhalter mit Elastikband für Clearways Schild

  • ERIKS:23925874
  • Manufacturer:1002346
  • Modell:Kopfhalterung
  • Typ:CB14
  • Material:Polycarbonat

CHF 19.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.97inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 558.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 603.31inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 89.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.64inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 93.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.53inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 21.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.46inkl. MwSt

63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

UNICO Gesichtsschutzschild Unihead 3000 Typ II mit Claro HF

  • ERIKS:14894935
  • Modell:Visier
  • Typ:Unihead 3000 HF
  • Material:Acetat
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

UNICO Scheibe zu Unihead Claro 3000 Typ II HF

  • ERIKS:14894936
  • Modell:Ersatzvisier
  • Typ:Typ II HF
  • Material:Acetat
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

CHF 367.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 396.78inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

CENTURION Gesichtsschutzscheibe Acetat farblos 225mm für Centurion Schutzhelm

  • ERIKS:12523182
  • Manufacturer:S591
  • Modell:S591
  • Typ:Visier
  • Sichtfenster:225 mm

CHF 26.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.97inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 33.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026