HONEYWELL

HONEYWELL Turboshield Antibeschlag-Sichtscheibe 1031744

  • ERIKS:13224869
  • Hersteller:1031744
Image 1
Das Turboshield ist perfekt für Arbeiten geeignet, die den Träger fallenden oder fliegenden Objekten, Stößen, Spritzern, UV-Strahlen sowie Schmutzpartikeln in der Luft aussetzen. Es kann bequem und einfach mit den meisten Schutzbrillen, Atemschutzgeräten und Gehörschützern getragen werden. Das Kopfhalterung ist mit dämpfenden Polstern und einem Entriegelungsmechanismus für das Visier ausgestattet, für die jeweils Patente beantragt wurden. (Visiere werden separat verkauft).
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.64inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HONEYWELL
Serie
Turboshield
Modell
Beschlagfrei
Typ
1031744
Sichtfenster
172 mm
Material
Polycarbonat