BOLLE

BOLLE SPHERE Gesichtsvisier - Klare PC-Visier

  • ERIKS:13208967
  • Hersteller:SPHERPI
Image 1
Außergewöhnliches Sichtfeld von 180°. SPHÈRE ist dank seiner Kopfhalterung und dem in Höhe und Tiefe verstellbarem Stirnband leicht aufzusetzen und passt sich jeder Kopfform an. Für alle Einsatzzwecke geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BOLLE
Serie
SPHERE
Zulassungen
EN166 - EN170
Farbe der Rahmenspitze
Schwarz
Material Rahmen
Polypropylen
Farbe Gläser
Klar
Material der Linse
Polycarbonat
Dicke des Brillenglases
2
Gewicht
355