JSP

JSP Integrierte Ersatzbrille für EVO® VISTAlens®

  • ERIKS:14783682
  • Hersteller:AMV250-000-000
Image 1
Austauschbare, kratzfeste und beschlagfreie Überbrille für den EVO®VISTAlens™ & DrehradverschlussDie Ersatzüberbrille für den EVO®VISTAlens™ & Drehradverschluss weist folgende Merkmale und Vorteile auf:
  • Optische Klasse 1 - hohe optische Güte ohne optische Verzerrung
  • K-Kratzfest - Beständigkeit gegen Oberflächenbeschädigungen durch feine Partikel
  • N-Beschlagfrei - verhindert Beschlagen
  • UV 2C-1.2 2: Der UV-Filter (EN170) bietet Schutz vor schädlichem UV.C: Unbeeinträchtigte Farbwahrnehmung.1.2: Hohe Lichtdurchlässigkeit.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.92inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
JSP