CENTURION

CENTURION Gesichtsschutzscheibe Acetat farblos 225mm für Centurion Schutzhelm

  • ERIKS:12523182
  • Hersteller:S591
Image 1
Gesichtsschutz-Visiere in Kombination mit Träger S54 (S54S für Spectrum). Zum Schutz vor mechanischen Risiken, Stäuben und Flüssigkeiten. S591 bietet Schutzgegen anorganische / organische Chemikalien.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.97inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CENTURION
Modell
S591
Typ
Visier
Sichtfenster
225 mm
Material
Acetat