3M

3M Visier-Halterung für Serie 5

  • ERIKS:14898112
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Visiere bieten von vorne und den Seiten verbesserten Schutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit.
Das V5 Serie Gesichtsschutzsystem ist kompatibel mit dem 3M™ G3000 und G22 Schutzhelm sowie mit den SecureFit X5000/X5500 Schutzhelmen. Ebenso mit den 3M™ V6 Integrierten Schutzbrillen für Schutzhelme, den 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützern und Gehörschutz-Headsets.
Durch Einrasten wird der Gesichtsschutz schnell und einfach mit der Gesichtsschutzhalterung kombiniert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.38inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M