Spuckschutz-Visier PET-G

  • ERIKS:14908741
Image 1
Das Visier besteht aus einem transparenten Kunststoff aus PET-G mit einem Transportbandgewebe für die Kopfbefestigung. Das Visier dient als Hygiene und Spuckschutz des Gesichtes, um sich und die Mitmenschen vor einer Virus-Ansteckung durch Tröpfchen über die Luft besser zu schützen.

Produkteigenschaften
  • Leicht am Kopf zu befestigen
  • Guter Tragkomfort, dank Polsterungsschaum
  • Kein Verkratzen bei Anlieferung, da Visier beidseitig mit Schutzfolie versehen ist
  • Länge 300 mm
  • Höhe 200 mm
  • Dicke 0.75 mm
Abmessugen
  • Länge 300 mm
  • Höhe 200 mm
  • Dicke 0.75 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.46inkl. MwSt

63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150