Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Gesichtsschutz Supervizor SV9PC ersatzvisier, klares Polycarbonat Höhe 230 mm

  • ERIKS:13224866
  • Hersteller:SV9PC
Image 1
Ein robuster, strapazierfähiger, am Helm zu montierender Gesichtsschutz mit Gehörschutzkompatibilität, der mit einer Vielzahl von Helmdesigns (Größe, Form und Geometrie) kompatibel ist.
Die Befestigungsmethode für das Visier ist sicher und ermöglicht einen einfachen Austausch des Visiers.
Es bietet maximalen Schutz, ermöglicht volle uneingeschränkte Kopfbewegung
Vollgesichtsschutz: optionale Kinnschutzversionen für zusätzlichen Schutz erhältlichgefaltetes Visier eliminiert Lücken und Visier
Profil folgt den Konturen des Gesichts Visierauswahl kann auf die spezifische Gefahr/Anwendung zugeschnitten werden
Design ermöglicht die das Visier zu kippen, während die Ohrenschützer an Ort und Stelle bleiben und die Ohren bedecken.
Es erleichtert auch das Tragen der Ohrenschützer, ohne die Dämpfung zu beeinträchtigen, während eine maximale Gesichtsabdeckung aufrechterhalten wird
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HONEYWELL
Serie
Supervizor
Modell
Visier
Typ
SV 9 PC
Sichtfenster
230 mm
Material
Polycarbonat