CHF 874.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 945.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 551 |
Typ | 33550LI |
Prozessanschluss | NAMUR |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSP |
Anschluss Luftzufuhr | Innengewinde |
Abmessung Anschluss Luftzufuhr | 1/4" BSP |
Standard Anschluss Luftzufuhr | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Anschluß Entlüftung(en) | Innengewinde |
Durchmesser Abluft | 1/8" BSP |
Funktion | Monostabil |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Spulentype | LI |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Kabeldose mit Schraubklemmen |
Mit Stecker | Nicht zutreffend |
Leistung | 0.5 W |
Durchgang | 6 mm |
KVS-Wert | 0.6 m³/h |
Min. Druckunterschied | 2 bar |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Material Gehäuse | Aluminium |
Werkstoffqualität | P40 |
Dichtung | NBR - PUR |
Material Spulegehäuse | Aluminium |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Explosionsgeschützt | Ex ia |
Ex-Klasse | II 1G Ex ia IIC T6 Ga / II 2D Ex tb IIIC Db |
ATEX Zone | Zone 0 / 21 |
SIL zertifiziert | SIL 3 IEC 61508-1-2 |
Zulassungen | IEC 61508-1-2 |
Ausführung | Namur 3/2 oder 5/2 Wege |
Mediumtemperatur | von -25 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | Von -25 °C bis 60 °C |