Eriks
ASCO

ASCO Steuerventil Namur Type: 33550LI Serie LI8551B301SL Aluminium/NBR-PUR Ex-ia SIL 24V DC 1/4" NPT

  • ERIKS:12455205
  • Hersteller:12455205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 874.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 945.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
551
Typ
33550LI
Prozessanschluss
NAMUR
Größe Prozessanschluss
1/4" NPT
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/4" NPT
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en)
Innengewinde
Durchmesser Abluft
1/8" BSP
Funktion
Monostabil
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Spulentype
LI
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Kabeldose mit 1/2" NPT Kabelverschraubung Kunststof
Mit Stecker
Nicht zutreffend
Leistung
0.5 W
Durchgang
6 mm
KVS-Wert
0.6 m³/h
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Aluminium
Werkstoffqualität
P40
Dichtung
NBR - PUR
Material Spulegehäuse
Aluminium
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Explosionsgeschützt
Ex ia
Ex-Klasse
II 1G Ex ia IIC T6 Ga / II 2D Ex tb IIIC Db
ATEX Zone
Zone 0 / 21
SIL zertifiziert
SIL 3 IEC 61508-1-2
Zulassungen
IEC 61508-1-2
Ausführung
Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Mediumtemperatur
von -25 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis 60 °C